WEIDMULLER - WEI3137520000 CRIKIT S 24VAC 2CO L - 3137520000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21.6...26.4 V
Corrente nominale - 8 A
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4099987361989
Codice prodotto
WEI3137520000
Cod. produttore
3137520000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21.6...26.4 V
Corrente nominale:
8 A
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
21.6...26.4 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Larghezza:
15.6 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
80 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
72.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER