WEIDMULLER - WEI3137210000 CRMKIT P 230VAC 4CO L/PB - 3137210000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 184...253 V
Corrente nominale - 7 A
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4099987361675
Codice prodotto
WEI3137210000
Cod. produttore
3137210000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
184...253 V
Corrente nominale:
7 A
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
184...253 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Larghezza:
31 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
97 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
72.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER