pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3107200000 HDC 40D TSBU 1M32 BP - 3107200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3107200000 HDC 40D TSBU 1M32 BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099987172127

Codice prodotto

WEI3107200000

Cod. produttore

3107200000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

56 mm

Altezza:

76.5 mm

Profondità:

94 mm

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Plastica

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER