WEIDMULLER - WEI3107180000 HDC 16D TSBU 1M32 BP - 3107180000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4099987172080
Codice prodotto
WEI3107180000
Cod. produttore
3107180000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
56 mm
Altezza:
72.5 mm
Profondità:
61 mm
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra adattatrice:
Plastica
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER