WEIDMULLER - WEI3077580000 ZQV 6SL/2 - 3077580000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare - 8.2 mm
Colore - Arancione
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4099987081788
Codice prodotto
WEI3077580000
Cod. produttore
3077580000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


