pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3053160000 CSM S 4CO - 3053160000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3053160000 CSM S 4CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 75 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099987022989

Codice prodotto

WEI3053160000

Cod. produttore

3053160000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27 mm

Altezza:

75 mm

Integrazione funzionale possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

61 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER