WEIDMULLER - WEI3053080000 CRM40024TLD - 3053080000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 7 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4099987022903
Codice prodotto
WEI3053080000
Cod. produttore
3053080000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
7 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Larghezza:
21 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
27.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
35.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER