pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3053060000 CRM40730T - 3053060000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3053060000 CRM40730T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 184...253 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099987022880

Codice prodotto

WEI3053060000

Cod. produttore

3053060000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

184...253 V

Corrente nominale:

7 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

184...253 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Larghezza:

21 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

27.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER