WEIDMULLER - WEI3052590000 CSI S 2CO - 3052590000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.6 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4099987022422
Codice prodotto
WEI3052590000
Cod. produttore
3052590000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.6 mm
Altezza:
80 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
61 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


