pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3052570000 CSI P 2CO - 3052570000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3052570000 CSI P 2CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.9 mm

  • Altezza - 97 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099987022408

Codice prodotto

WEI3052570000

Cod. produttore

3052570000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.9 mm

Altezza:

97 mm

Integrazione funzionale possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

45.9 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER