pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3052460000 CRI20524 - 3052460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3052460000 CRI20524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21.6...26.4 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099987022309

Codice prodotto

WEI3052460000

Cod. produttore

3052460000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

21.6...26.4 V

Corrente nominale:

8 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

21.6...26.4 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Larghezza:

12.7 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

15.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER