pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3034850000 VPU PV II 3 1000 MB - 3034850000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3034850000 VPU PV II 3 1000 MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 3.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TN-S - no

  • Forma della rete DC - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099986991736

Codice prodotto

WEI3034850000

Cod. produttore

3034850000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

3.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

15 kA

Tensione permanente DC max.:

1000 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

1000 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

6 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER