WEIDMULLER - WEI3025610000 PRO ECO 960W 48V 20A II - 3025610000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 36...48 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 120...340 V
Tensione d'uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4099986952003
Codice prodotto
WEI3025610000
Cod. produttore
3025610000
Produttore
WEI
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
36...48 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
120...340 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
1026.74 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
112 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
150 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER