pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3023950000 HDC HEE 32 MP - 3023950000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3023950000 HDC HEE 32 MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 32

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di contatti di potenza - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099986946538

Codice prodotto

WEI3023950000

Cod. produttore

3023950000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

32

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Numero di contatti di potenza:

32

Numero di contatti di controllo:

0

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

33.2 mm

Profondità:

84.5 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER