WEIDMULLER - WEI3023540000 S2C 4 OR - 3023540000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4099986944473
Codice prodotto
WEI3023540000
Cod. produttore
3023540000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Arancione
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a spine
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
62 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
41.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


