pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3016670000 SDT 2.5 2C - 3016670000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3016670000 SDT 2.5 2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile

  • Colore - Beige

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4099986926523

Codice prodotto

WEI3016670000

Cod. produttore

3016670000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Orientabile

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.34...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

71 mm

Larghezza:

5.1 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

37.65 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

sì

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER