pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2986900000 PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A - 2986900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2986900000 PSSRN K 24VDC 1Z K 600VAC 30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in DC - 4...32 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2664 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099986853027

Codice prodotto

WEI2986900000

Cod. produttore

2986900000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...32 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in DC:

4...32 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

30 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

17.8 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

103 mm

Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER