WEIDMULLER - WEI2985550000 HDC HA 3 FP - 2985550000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 3
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Numero di contatti di potenza - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4099986848610
Codice prodotto
WEI2985550000
Cod. produttore
2985550000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
0
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
21 mm
Altezza:
29.5 mm
Profondità:
21 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


