pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2985440000 HDC HA 4 FP - 2985440000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2985440000 HDC HA 4 FP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di contatti di potenza - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099986847699

Codice prodotto

WEI2985440000

Cod. produttore

2985440000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

0

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

21 mm

Altezza:

33.3 mm

Profondità:

14.6 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER