WEIDMULLER - WEI2976630000 VPU AC I 3+1 R 255/12.5 LCF MB - 2976630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 240 V
Forma della rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4099986825901
Codice prodotto
WEI2976630000
Cod. produttore
2976630000
Produttore
WEI
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
240 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
255 V
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


