WEIDMULLER - WEI2935680000 SEP 4C 6 - 2935680000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Beige
Spessore - 2.1 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4099986686410
Codice prodotto
WEI2935680000
Cod. produttore
2935680000
Produttore
WEI
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Beige
Spessore:
2.1 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER