pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2934950000 DURA MAX DC UPS 24V 10A - 2934950000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2934950000 DURA MAX DC UPS 24V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - no

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Profondità - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099986684096

Codice prodotto

WEI2934950000

Cod. produttore

2934950000

Produttore

WEI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

125 mm

Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.