pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2934170000 KLIPPON K75 RAL7001 - 2934170000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2934170000 KLIPPON K75 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 330 mm

  • Altezza - 230 mm

  • Profondità - 181 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099986682405

Codice prodotto

WEI2934170000

Cod. produttore

2934170000

Produttore

WEI

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

330 mm

Altezza:

230 mm

Profondità:

181 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

0

Incasso a parete:

sì

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7001

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER