WEIDMULLER - WEI2908210000 IE-SW-BLB-05-1GT-4GTPOE - 2908210000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 5
Gestibile - no
Numero di slot per moduli - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
4099986847996
Codice prodotto
WEI2908210000
Cod. produttore
2908210000
Produttore
WEI
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
5
Gestibile:
no
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
4
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
60 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
44 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
85 mm
Altezza:
114 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


