pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2902460000 S2T 2.5 PE - 2902460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2902460000 S2T 2.5 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a clip

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 2

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099986004870

Codice prodotto

WEI2902460000

Cod. produttore

2902460000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a clip

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...4 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.34...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a clip

Altezza:

95 mm

Larghezza:

5.1 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

52 mm

Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER