pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2900140000 WIL-SXXXX-FXPF-6500-1120-M8XX-S - 2900140000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2900140000 WIL-SXXXX-FXPF-6500-1120-M8XX-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 27...27 W

  • Flusso luminoso - 2284...2284 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 120...120 °

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675907084

Codice prodotto

WEI2900140000

Cod. produttore

2900140000

Produttore

WEI

Potenza della lampada:

27...27 W

Flusso luminoso:

2284...2284 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma:

Tondo

Tipo di collegamento:

Cavo

Unita' di alimentazione esterna:

no

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

1120 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Lunghezza:

30 mm

Altezza:

17.5 mm

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).