WEIDMULLER - WEI2899900000 WIL-SXXXX-FXSF-5700-X280-M8XX-S - 2899900000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 6.8...6.8 W
Flusso luminoso - 844...844 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K
Angolo del fascio luminoso - 100...100 °
Confezione
1 PZ
EAN
4064675906957
Codice prodotto
WEI2899900000
Cod. produttore
2899900000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
6.8...6.8 W
Flusso luminoso:
844...844 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Angolo del fascio luminoso:
100...100 °
Forma:
Tondo
Tipo di collegamento:
Cavo
Unita' di alimentazione esterna:
no
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
280 mm
Corrente d'esercizio:
283.3...283.3 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
30 mm
Altezza:
17.5 mm
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario


