pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2899610000 WIL-EXXXX-RXSS-5700-X280-M8XX - 2899610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2899610000 WIL-EXXXX-RXSS-5700-X280-M8XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 6.8...6.8 W

  • Flusso luminoso - 485...485 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 120...120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675906667

Codice prodotto

WEI2899610000

Cod. produttore

2899610000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

6.8...6.8 W

Flusso luminoso:

485...485 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma:

Tondo

Tipo di collegamento:

Cavo

Unita' di alimentazione esterna:

no

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

280 mm

Corrente d'esercizio:

283.3...283.3 mA

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

35 mm

Altezza:

35 mm

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).