WEIDMULLER - WEI2899580000 WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-X610SX-M12X-X0 - 2899580000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 38.7...38.7 W
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K
Angolo del fascio luminoso - 100...100 °
Tipo di collegamento - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
4064675906636
Codice prodotto
WEI2899580000
Cod. produttore
2899580000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
38.7...38.7 W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Angolo del fascio luminoso:
100...100 °
Tipo di collegamento:
Cavo
Unita' di alimentazione esterna:
no
Colore:
Rosso
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
610 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
40 mm
Altezza:
42 mm
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario


