WEIDMULLER - WEI2898890000 ALEP DT 4 2C - 2898890000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Beige
Spessore - 2 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4064675904496
Codice prodotto
WEI2898890000
Cod. produttore
2898890000
Produttore
WEI
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
2 mm
Fissabile a scatto:
no
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER