pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2881490000 A4C 6 PE - 2881490000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2881490000 A4C 6 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...10 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675672470

Codice prodotto

WEI2881490000

Cod. produttore

2881490000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...10 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...6 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.34...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Altezza:

102 mm

Larghezza:

8.1 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

45.5 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER