pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2874580000 WPD 331CC 3X95/3X95 BL - 2874580000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2874580000 WPD 331CC 3X95/3X95 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...95 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675648505

Codice prodotto

WEI2874580000

Cod. produttore

2874580000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

232 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

6

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

68.6 mm

Altezza:

95 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

57 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER