WEIDMULLER - WEI2874510000 WPD 330CC 3X50/3X50 GY - 2874510000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 150 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6
Confezione
3 PZ
EAN
4064675648437
Codice prodotto
WEI2874510000
Cod. produttore
2874510000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
150 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
51.2 mm
Altezza:
72 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
45 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


