WEIDMULLER - WEI2869050000 PRO DCDC 240W 24V/48V 5A - 2869050000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
1a tensione d'uscita - 28.5...56 V
Max. corrente d'uscita 1 - 6 A
Tensione di alimentazione nominale DC - 18...34 V
Tensione d'uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4064675620877
Codice prodotto
WEI2869050000
Cod. produttore
2869050000
Produttore
WEI
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
1a tensione d'uscita:
28.5...56 V
Max. corrente d'uscita 1:
6 A
Tensione di alimentazione nominale DC:
18...34 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
266.7 VA
Larghezza:
43 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza della parte incassata:
230 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
120 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Numero moduli DIN:
3
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER