pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2869020000 PRO DCDC 96W 48V/12V 8A - 2869020000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2869020000 PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 5...15 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 9.6 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 28...58 V

  • Tensione d'uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675620846

Codice prodotto

WEI2869020000

Cod. produttore

2869020000

Produttore

WEI

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

5...15 V

Max. corrente d'uscita 1:

9.6 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

28...58 V

Tensione d'uscita regolabile:

Resistente a corto circuito:

Potenza erogata:

96 W

Stabilizzato:

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

8 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione d'uscita regolata:

Assorbimento di potenza:

107.9 VA

Larghezza:

32 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza della parte incassata:

230 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

120 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

Numero moduli DIN:

2

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER