pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2860020000 FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU - 2860020000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2860020000 FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V

  • Apparecchio completo con base -

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675574729

Codice prodotto

WEI2860020000

Cod. produttore

2860020000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

29.8 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Altezza:

89.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

5

Profondità:

59.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.