pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2851080000 WDTR 2.5 BK - 2851080000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2851080000 WDTR 2.5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.05...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4064675469117

Codice prodotto

WEI2851080000

Cod. produttore

2851080000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.05...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Orientabile

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Guida G

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.05...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.05...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

94 mm

Larghezza:

6.15 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Scorrevole

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.05...4 mm²

Numero di piani:

2

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

65 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

sì

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER