pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2848010000 ALEP 2T 2.5 - 2848010000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2848010000 ALEP 2T 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 5.1 mm

  • Fissabile a scatto - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4064675457558

Codice prodotto

WEI2848010000

Cod. produttore

2848010000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Beige

Spessore:

5.1 mm

Fissabile a scatto:

sì

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER