pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2847810000 AL2T 4 PE - 2847810000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2847810000 AL2T 4 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 2

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4064675457350

Codice prodotto

WEI2847810000

Cod. produttore

2847810000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...6 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Altezza:

113.5 mm

Larghezza:

6.1 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

59.5 mm

Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER