WEIDMULLER - WEI2847740000 AL2C 4 PE - 2847740000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4064675457282
Codice prodotto
WEI2847740000
Cod. produttore
2847740000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...6 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...4 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Altezza:
60 mm
Larghezza:
6.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
39.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


