WEIDMULLER - WEI2831530000 A2T 4 DT-FT-PE - 2831530000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4064675416494
Codice prodotto
WEI2831530000
Cod. produttore
2831530000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Orientabile
Colore:
Beige
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Tensione nominale:
250 V
Altezza:
126.5 mm
Larghezza:
6.1 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...6 mm²
Numero di piani:
3
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-55...130 °C
Profondità:
56.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


