pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2821260000 WIL-LWXXXX-2700D024-145SXX0.3BM12GXXXX - 2821260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2821260000 WIL-LWXXXX-2700D024-145SXX0.3BM12GXXXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 415...415 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 40...40 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675358701

Codice prodotto

WEI2821260000

Cod. produttore

2821260000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

415...415 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Forma:

Rettangolare

Tipo di collegamento:

Cavo

Unita' di alimentazione esterna:

no

Numero di LED:

7

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

145 mm

Corrente d'esercizio:

0.16...0.16 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

40 mm

Altezza:

11 mm

Flessibile:

no

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per illuminazione generale:

no

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).