pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2819530000 FP BOX ON/OFF VG M20 - 2819530000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2819530000 FP BOX ON/OFF VG M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 104 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675336242

Codice prodotto

WEI2819530000

Cod. produttore

2819530000

Produttore

WEI

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

104 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

181 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Coperchio

Profondità:

165 mm

Morsettiera di terra:

Con serratura:

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

no

Numero RAL:

9011

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.