WEIDMULLER - WEI2814180000 PVHYW-XXW+XX06W+15 - 2814180000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 450 m
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Collegamento 1 - Altro
Numero di fili - 1
Collegamento 2 - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4064675298861
Codice prodotto
WEI2814180000
Cod. produttore
2814180000
Produttore
WEI
Lunghezza:
450 m
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Collegamento 1:
Altro
Numero di fili:
1
Collegamento 2:
Altro
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente nominale:
35 A
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
Altro
Resistenza a temperatura:
0...60 °C
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Tensione nominale:
1.5...1.5 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no