WEIDMULLER - WEI2810850000 ZQV 4N/20 BL - 2810850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 10
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare - 6.1 mm
Colore - Blu
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4064675283461
Codice prodotto
WEI2810850000
Cod. produttore
2810850000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
10
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare:
6.1 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER