WEIDMULLER - WEI2807540000 VPU AC II F 0 N-PE 305/65 - 2807540000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Livello di protezione - 1.5 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 240 V
Forma della rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4064675275558
Codice prodotto
WEI2807540000
Cod. produttore
2807540000
Produttore
WEI
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Livello di protezione:
1.5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
240 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
300 V
Forma della rete TN-C-S:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
100 kA
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
0 A
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:
0 A
Fusibile ausiliario integrato:
sì
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


