pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2799150000 A2C 2.5 DL OR - 2799150000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2799150000 A2C 2.5 DL OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675260684

Codice prodotto

WEI2799150000

Cod. produttore

2799150000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

24 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Arancione

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

55 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

36.5 mm

Morsettiera per il collegamento o l\'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L\'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.