pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2789900000 DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH - 2789900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2789900000 DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Batteria/accumulatore

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

  • Larghezza - 108 mm

  • Altezza - 141 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675068655

Codice prodotto

WEI2789900000

Cod. produttore

2789900000

Produttore

WEI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Batteria/accumulatore

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

108 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

166 mm

Batteria per gruppo di continuità.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER