pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2779150000 IE-SWM-SL08-8GESFP - 2779150000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2779150000 IE-SWM-SL08-8GESFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet - sì

  • Fast Ethernet - sì

  • Gigabit Ethernet - sì

  • 10 Gigabit Ethernet - no

  • 40 Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4064675048510

Codice prodotto

WEI2779150000

Cod. produttore

2779150000

Produttore

WEI

Ethernet:

sì

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

sì

10 Gigabit Ethernet:

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Altezza:

40.7 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

107 mm

Modulo di interfaccia multimediale con cui un interruttore modulare può essere esteso con interfacce di commutazione aggiuntive.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER