WEIDMULLER - WEI2779140000 IE-SWM-SL08-8GT - 2779140000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Fast Ethernet - sì
Gigabit Ethernet - sì
10 Gigabit Ethernet - no
40 Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4064675048503
Codice prodotto
WEI2779140000
Cod. produttore
2779140000
Produttore
WEI
Ethernet:
sì
Fast Ethernet:
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet:
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Altezza:
40.7 mm
Larghezza:
99 mm
Profondità:
107 mm
Modulo di interfaccia multimediale con cui un interruttore modulare può essere esteso con interfacce di commutazione aggiuntive.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


